Eriks

Manchette 0020 PUR 37x47 L=11

  • ERIKS:12957126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

5.05 CHF

60.55%

25+

3.60 CHF

71.88%

50+

2.75 CHF

78.52%

100+

2.20 CHF

82.81%

250+

1.85 CHF

85.55%

500+

1.60 CHF

87.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s