Eriks

Manchette 0020 PUR 16x24 L=6.3

  • ERIKS:14949705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

26.60 CHF/ Unitéhors TVA

28.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.60 CHF

-

10+

22.80 CHF

14.29%

25+

20.00 CHF

24.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s