Eriks

Manchette 0020 PUR 15x23 L=6,3

  • ERIKS:12699533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

4.75 CHF/ Unitéhors TVA

5.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.75 CHF

-

10+

3.20 CHF

32.63%

25+

2.40 CHF

49.47%

50+

1.95 CHF

58.95%

500+

1.20 CHF

74.74%

1000+

1.10 CHF

76.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s