Eriks

Manchette 0020 PUR 12x20 L=6.3

  • ERIKS:14903027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.50 CHF

-

10+

7.40 CHF

52.26%

25+

5.65 CHF

63.55%

50+

4.40 CHF

71.61%

100+

3.60 CHF

76.77%

250+

3.05 CHF

80.32%

500+

2.80 CHF

81.94%

1000+

2.55 CHF

83.55%

2500+

2.35 CHF

84.84%

5000+

2.10 CHF

86.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s