Eriks

Manchette 0020 PUR 10x20 L=8

  • ERIKS:12249456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.35 CHF

-

10+

6.30 CHF

24.55%

25+

5.00 CHF

40.12%

50+

4.20 CHF

49.70%

100+

3.60 CHF

56.89%

250+

3.15 CHF

62.28%

500+

2.85 CHF

65.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s