Eriks

Manchette 0020 PUR 100x120 L=13

  • ERIKS:14949704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

18.10 CHF/ Unitéhors TVA

19.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.10 CHF

-

10+

9.65 CHF

46.69%

25+

7.60 CHF

58.01%

50+

6.25 CHF

65.47%

100+

5.30 CHF

70.72%

250+

4.70 CHF

74.03%

500+

4.25 CHF

76.52%

1000+

3.85 CHF

78.73%

2500+

3.55 CHF

80.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s