Eriks

Manchette 0020 NBR 40x50 L=7,5

  • ERIKS:12753883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

9.40 CHF/ Unitéhors TVA

10.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.40 CHF

-

10+

7.50 CHF

20.21%

25+

5.65 CHF

39.89%

50+

3.80 CHF

59.57%

100+

3.20 CHF

65.96%

250+

2.85 CHF

69.68%

500+

2.50 CHF

73.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s