Eriks

Manchette 0020 NBR 25x35 L=7,5

  • ERIKS:11258763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

13.20 CHF/ Unitéhors TVA

14.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.20 CHF

-

10+

5.55 CHF

57.95%

25+

3.90 CHF

70.45%

50+

2.95 CHF

77.65%

100+

2.30 CHF

82.58%

250+

1.95 CHF

85.23%

500+

1.70 CHF

87.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s