Eriks

Mamelon double mâle métrique 01 ME 30 M30x1.5

  • ERIKS:14882603
  • Fabricant:7613288057432
Image 1
Ajouter à la liste

34.05 CHF/ Unitéhors TVA

36.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.05 CHF

-

5+

22.75 CHF

33.19%

10+

22.05 CHF

35.24%

25+

21.40 CHF

37.15%

38+

21.00 CHF

38.33%

57+

20.60 CHF

39.50%

86+

20.15 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
M 30x1.5
Taille de Raccord 2
M 30x1.5
H1
30 mm
L
34 mm
L1
12 mm
L2
12 mm