Eriks

Mamelon double mâle métrique 01 ME 16 M16x1.5

  • ERIKS:14882600
  • Fabricant:7613288057470
Image 1
Ajouter à la liste

8.75 CHF/ Unitéhors TVA

9.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.75 CHF

-

5+

5.90 CHF

32.57%

10+

5.70 CHF

34.86%

25+

5.60 CHF

36.00%

38+

5.50 CHF

37.14%

57+

5.40 CHF

38.29%

86+

5.30 CHF

39.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
M 16x1.5
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
H1
17 mm
L
26 mm
L1
10 mm
L2
10 mm