Eriks

Mamelon double mâle cylindrique type BSP JIC 37° 03 BP 10-10 5/8"- 7/8"-14

  • ERIKS:14882915
  • Fabricant:7613288050655
Image 1
Ajouter à la liste

33.30 CHF/ Unitéhors TVA

36.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.30 CHF

-

5+

22.30 CHF

33.03%

10+

21.60 CHF

35.14%

25+

21.00 CHF

36.94%

38+

20.60 CHF

38.14%

57+

20.15 CHF

39.49%

86+

19.75 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Taille de Raccord 2
5/8" BSP cyl.
H1
36 mm
L
44 mm
L1
16 mm
L2
16 mm