Eriks

Mamelon double mâle 10JIC-08SAEO 7/8" - 3/4" UNF

  • ERIKS:14896089
  • Fabricant:7613288268227
Image 1
Ajouter à la liste

21.60 CHF/ Unitéhors TVA

23.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.60 CHF

-

5+

18.85 CHF

12.73%

10+

17.90 CHF

17.13%

25+

17.05 CHF

21.06%

38+

16.65 CHF

22.92%

57+

16.35 CHF

24.31%

86+

16.05 CHF

25.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Taille de Raccord 2
3/4" - 16 UNF
H1
22 mm
L
41.5 mm
L1
20 mm
L2
11.5 mm