Eriks

Mamelon double mâle 06JIC-06SAEO 9/16" - 9/16" UNF

  • ERIKS:14896088
  • Fabricant:7613288268296
Image 1
Ajouter à la liste

9.10 CHF/ Unitéhors TVA

9.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.10 CHF

-

5+

7.95 CHF

12.64%

10+

7.50 CHF

17.58%

25+

7.15 CHF

21.43%

38+

7.00 CHF

23.08%

57+

6.85 CHF

24.73%

86+

6.70 CHF

26.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF
H1
19 mm
L
35 mm
L1
16 mm
L2
10 mm