Eriks

Mamelon double mâle 06-08JIC AG 9/16"

  • ERIKS:14896081
  • Fabricant:7613288268623
Image 1
Ajouter à la liste

28.30 CHF/ Unitéhors TVA

30.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.30 CHF

-

5+

24.60 CHF

13.07%

10+

23.40 CHF

17.31%

25+

22.25 CHF

21.38%

38+

21.75 CHF

23.14%

57+

21.35 CHF

24.56%

86+

20.95 CHF

25.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
JIC
Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF (JIC)
H1
19 mm
L
43 mm
L1
17 mm
L2
17 mm