
44.30 CHF/ Unitéhors TVA
47.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.30 CHF | - |
5+ | 38.60 CHF | 12.87% |
10+ | 36.60 CHF | 17.38% |
25+ | 34.70 CHF | 21.67% |
38+ | 34.05 CHF | 23.14% |
57+ | 33.40 CHF | 24.60% |
86+ | 32.75 CHF | 26.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP con. |
H1 | 35 mm |
L | 59 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 23 mm |