
42.85 CHF/ Unitéhors TVA
46.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.85 CHF | - |
5+ | 37.40 CHF | 12.72% |
10+ | 35.45 CHF | 17.27% |
25+ | 33.55 CHF | 21.70% |
38+ | 32.90 CHF | 23.22% |
57+ | 32.25 CHF | 24.74% |
86+ | 31.60 CHF | 26.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP con. |
H1 | 27 mm |
L | 51 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 18 mm |