Eriks

Mamellon double conique BSP A-2-04BSPAGC-08BSPAGC 1/4"- 1/2"

  • ERIKS:14895991
  • Fabricant:7613288273023
Image 1
Ajouter à la liste

16.60 CHF/ Unitéhors TVA

17.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.60 CHF

-

5+

14.50 CHF

12.65%

10+

13.85 CHF

16.57%

25+

13.15 CHF

20.78%

38+

12.90 CHF

22.29%

57+

12.65 CHF

23.80%

86+

12.40 CHF

25.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/4" BSP con.
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
H1
22 mm
L
39 mm
L1
14 mm
L2
17 mm