Eriks

Mamellon double conique BSP A-2-02BSPAGC-02BSPAGC 1/8"- 1/8"

  • ERIKS:14895987
  • Fabricant:7613288273078
Image 1
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Unitéhors TVA

18.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

5+

15.05 CHF

13.01%

10+

14.40 CHF

16.76%

25+

13.70 CHF

20.81%

38+

13.45 CHF

22.25%

57+

13.20 CHF

23.70%

86+

12.95 CHF

25.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/8" BSP con.
Taille de Raccord 2
1/8" BSP con.
H1
12 mm
L
25 mm
L1
10 mm
L2
10 mm