
844.80 CHF/ Unitéhors TVA
913.23 CHFTVA incluse
0,541 En stock - Date de livraison estimée 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'800.00 CHF | - |
2+ | 1'300.80 CHF | 27.73% |
5+ | 1'065.60 CHF | 40.80% |
15+ | 844.80 CHF | 53.07% |
50+ | 720.00 CHF | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 17000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |