
855.00 CHF/ Unitéhors TVA
924.26 CHFTVA incluse
0,4 En stock - Date de livraison estimée 09.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'890.50 CHF | - |
2+ | 1'381.30 CHF | 26.93% |
5+ | 1'117.20 CHF | 40.90% |
15+ | 855.00 CHF | 54.77% |
50+ | 773.30 CHF | 59.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 19000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |