
914.40 CHF/ Unitéhors TVA
988.47 CHFTVA incluse
0,066 En stock - Date de livraison estimée 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'114.40 CHF | - |
2+ | 1'476.00 CHF | 30.19% |
5+ | 1'080.00 CHF | 48.92% |
15+ | 914.40 CHF | 56.75% |
50+ | 792.00 CHF | 62.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 24000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |