
889.60 CHF/ Unitéhors TVA
961.66 CHFTVA incluse
0,039 En stock - Date de livraison estimée 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'076.80 CHF | - |
2+ | 1'440.00 CHF | 30.66% |
5+ | 1'161.60 CHF | 44.07% |
15+ | 889.60 CHF | 57.16% |
49+ | 774.40 CHF | 62.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 32000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |