
825.00 CHF/ Unitéhors TVA
891.83 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,96Commande minimum: 0,96
0,775 En stock - Date de livraison estimée 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'250.00 CHF | - |
2+ | 1'470.00 CHF | 34.67% |
5+ | 1'130.00 CHF | 49.78% |
15+ | 955.00 CHF | 57.56% |
50+ | 825.00 CHF | 63.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 48000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |