
921.60 CHF/ Unitéhors TVA
996.25 CHFTVA incluse
0,099 En stock - Date de livraison estimée 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'668.80 CHF | - |
2+ | 1'747.20 CHF | 34.53% |
5+ | 1'334.40 CHF | 50.00% |
15+ | 1'084.80 CHF | 59.35% |
50+ | 921.60 CHF | 65.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 96000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |