
910.00 CHF/ Unitéhors TVA
983.71 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,914Commande minimum: 0,914
0,1 En stock - Date de livraison estimée 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'541.00 CHF | - |
2+ | 1'757.00 CHF | 30.85% |
5+ | 1'337.00 CHF | 47.38% |
15+ | 1'029.00 CHF | 59.50% |
50+ | 910.00 CHF | 64.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ELASTOMERKORK |
Type | L 6858 |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 64000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.5 g/cm³ |
Couleur | Brun / Noir |