Eriks

Lances laiton taraudées 1"

  • ERIKS:14882336
Image 1
Réglable par niveau.
Ajouter à la liste

40.20 CHF/ Unitéhors TVA

43.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.20 CHF

-

10+

29.30 CHF

27.11%

15+

28.80 CHF

28.36%

23+

28.10 CHF

30.10%

35+

27.60 CHF

31.34%

53+

27.10 CHF

32.59%

80+

26.60 CHF

33.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Pression de service
16 bar
Matériau
Laiton
Dimension de filetage intérieur en pouce
1"
Type
5507