Eriks

Lances laiton avec douilles pour tuyaux Ø 19mm

  • ERIKS:14882334
Image 1
Réglable par niveau.
Ajouter à la liste

17.30 CHF36.00 CHF/ Unitéhors TVA

18.70 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.00 CHF

-

10+

27.10 CHF

24.72%

15+

26.60 CHF

26.11%

23+

26.00 CHF

27.78%

35+

25.40 CHF

29.44%

53+

25.00 CHF

30.56%

80+

24.50 CHF

31.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Pression de service
16 bar
Matériau
Laiton
Pour diamètre de tuyau
19
Type
5506