Eriks

Lances laiton avec douilles pour tuyaux Ø 16mm

  • ERIKS:14882333
Image 1
Réglable par niveau.
Ajouter à la liste

41.00 CHF/ Unitéhors TVA

44.32 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.00 CHF

-

10+

32.70 CHF

20.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Pression de service
16 bar
Matériau
Laiton
Pour diamètre de tuyau
16
Type
5506