Eriks

Kit O-Ring Box B NBR Ø 20.35 - 50.16 mm 275 pcs

  • ERIKS:14883348
Image 1
Boîte en plastique 230 x 340 x 60 mm contenant 24 dimensions.

Contenu box
15 x (20.35x1.78)
15 x (21.95x1.78)
15 x (25.07x2.62)
15 x (26.64x2.62)
15 x (28.25x2.62)
15 x (29.82x2.62)
10 x (31.42x2.62)
10 x (33.0x2.62)
10 x (34.59x2.62)
15 x (29.75x3.53)
15 x (31.34x3.53)
15 x (32.92x3.53)
10 x (34.52x3.53)
10 x (36.10x3.53)
10 x (37.69x3.53)
10 x (40.87x3.53)
10 x (44.04x3.53)
10 x (47.22x3.53)
10 x (50.40x3.53)
10 x (37.47x5.34)
10 x (40.65x5.34)
10 x (43.82x5.34)
5 x (47.00x5.34)
5 x (50.16x5.34)
Ajouter à la liste

120.00 CHF/ Unitéhors TVA

129.72 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120.00 CHF

-

5+

96.00 CHF

20.00%

10+

84.00 CHF

30.00%

20+

72.10 CHF

39.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B
Dureté
70
Contenu
275
Norme
Standard américain