Eriks

Kit O-Ring Box A NBR Ø 2.90 - 28.17 mm 340 pièces

  • ERIKS:14883349
Image 1
Boîte en plastique 230 x 260 x 34 mm contenant 30 dimensions.

Contenu box
20 x (2.90x1.78)
20 x (3.68x1.78)
20 x (4.48x1.78)
20 x (5.28x1.78)
20 x (6.07x1.78)
20 x (7.66x1.78)
20 x (9.25x1.78)
15 x (10.82x1.78)
15 x (12.42x1.78)
10 x (14.00x1.78)
10 x (15.00x1.78)
5 x (17.16x1.78)
5 x (18.77x1.78)
15 x (9.19x2.62)
15 x (10.78x2.62)
15 x (12.37x2.62)
15 x (13.96x2.62)
10 x (15.54x2.62)
10 x (17.13x2.62)
10 x (18.72x2.62)
5 x (20.29x2.82)
5 x (21.89x2.62)
5 x (23.47x2.62)
5 x (18.64x3.53)
5 x (20.22x3.53)
5 x (21.82x3.53)
5 x (23.40x3.53)
5 x (24.99x3.53)
5 x (26.58x3.53)
5 x (28.17x3.53)
Ajouter à la liste

69.80 CHF/ Unitéhors TVA

75.45 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.80 CHF

-

5+

55.80 CHF

20.06%

10+

48.90 CHF

29.94%

20+

41.90 CHF

39.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
A
Dureté
70
Contenu
340
Norme
Standard américain