Eriks

Jonction T BSP mâle 60° UNF mâle type H A3T-12BSP60-12UNFH 3/4"- 1.0625"

  • ERIKS:14896064
  • Fabricant:7613288270183
Image 1
Ajouter à la liste

73.55 CHF/ Unitéhors TVA

79.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.55 CHF

-

5+

63.95 CHF

13.05%

10+

60.85 CHF

17.27%

25+

57.80 CHF

21.41%

38+

56.70 CHF

22.91%

57+

55.55 CHF

24.47%

86+

54.40 CHF

26.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
H1
27 mm
H3
32 mm
L
76 mm
L2
49 mm