Eriks

Jonction T BSP mâle 60° UNF mâle type H A3T-08BSP60-10UNFH 1/2"- 7/8"

  • ERIKS:14896063
  • Fabricant:7613288270206
Image 1
Ajouter à la liste

57.15 CHF/ Unitéhors TVA

61.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.15 CHF

-

5+

49.70 CHF

13.04%

10+

47.20 CHF

17.41%

25+

44.75 CHF

21.70%

38+

43.90 CHF

23.18%

57+

43.05 CHF

24.67%

86+

42.15 CHF

26.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
H1
22 mm
H3
27 mm
L
66 mm
L2
43 mm