Eriks

Jonction L BSP mâle 60° UNF mâle type H A3L-16BSP60-16UNFH 1"- 1"

  • ERIKS:14896062
  • Fabricant:7613288270336
Image 1
Ajouter à la liste

107.20 CHF/ Unitéhors TVA

115.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107.20 CHF

-

5+

93.20 CHF

13.06%

10+

88.60 CHF

17.35%

25+

84.10 CHF

21.55%

38+

82.40 CHF

23.13%

57+

80.70 CHF

24.72%

86+

79.15 CHF

26.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
H1
36 mm
H3
38 mm
L
97 mm
L2
45 mm