Eriks

Jonction L BSP mâle 60° UNF mâle type H A3L-12BSP60-12UNFH 3/4"- 3/4"

  • ERIKS:14896061
  • Fabricant:7613288270343
Image 1
Ajouter à la liste

78.05 CHF/ Unitéhors TVA

84.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.05 CHF

-

5+

67.90 CHF

13.00%

10+

64.65 CHF

17.17%

25+

61.35 CHF

21.40%

38+

60.05 CHF

23.06%

57+

58.90 CHF

24.54%

86+

57.70 CHF

26.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
H1
27 mm
H3
32 mm
L
87 mm
L2
38 mm