Eriks

Jonction L BSP mâle 60° BSP mâle type H A-3-04BSPAG60-04BSPAGOH 1/4"- 1/4"

  • ERIKS:14896060
  • Fabricant:7613288270466
Image 1
Ajouter à la liste

79.50 CHF/ Unitéhors TVA

85.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79.50 CHF

-

5+

69.15 CHF

13.02%

10+

65.80 CHF

17.23%

25+

62.50 CHF

21.38%

38+

61.30 CHF

22.89%

57+

60.00 CHF

24.53%

86+

58.85 CHF

25.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
H1
14 mm
H3
19 mm
L
56.5 mm
L2
25 mm