



65.20 CHF/ Unitéhors TVA
70.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.20 CHF | - |
10+ | 50.20 CHF | 23.01% |
25+ | 43.30 CHF | 33.59% |
50+ | 38.10 CHF | 41.56% |
100+ | 34.00 CHF | 47.85% |
250+ | 30.80 CHF | 52.76% |
500+ | 28.20 CHF | 56.75% |
1000+ | 26.00 CHF | 60.12% |
2500+ | 24.90 CHF | 61.81% |
5000+ | 24.20 CHF | 62.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 0300 |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 53 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER81 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |