



57.00 CHF/ Unitéhors TVA
61.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.00 CHF | - |
10+ | 42.80 CHF | 24.91% |
25+ | 34.30 CHF | 39.82% |
50+ | 28.50 CHF | 50.00% |
100+ | 24.50 CHF | 57.02% |
250+ | 21.50 CHF | 62.28% |
500+ | 19.10 CHF | 66.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 0300 |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 22 mm |
Largeur de la rainure | 2.85 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER81 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |