Eriks

Joint tige E8 NBR 40x50x11.5

  • ERIKS:14888624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

20.80 CHF/ Unitéhors TVA

22.48 CHFTVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.80 CHF

-

10+

16.80 CHF

19.23%

25+

13.90 CHF

33.17%

50+

12.00 CHF

42.31%

100+

10.40 CHF

50.00%

250+

7.95 CHF

61.78%

500+

5.55 CHF

73.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
E8
Diamètre de barre
40 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
NBR
d
40 mm
D
50 mm
H
11.5 mm