Eriks

Joint tige E8 NBR 20x30x11

  • ERIKS:14888622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.40 CHF

-

10+

14.80 CHF

19.57%

25+

12.30 CHF

33.15%

50+

10.60 CHF

42.39%

100+

9.20 CHF

50.00%

250+

7.00 CHF

61.96%

500+

4.85 CHF

73.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
E8
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Matériau du joint
NBR
d
20 mm
D
30 mm
H
11 mm