Eriks

Joint piston B7 PUR 70x60x12

  • ERIKS:14888520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Unitéhors TVA

29.51 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

10+

23.40 CHF

14.29%

25+

20.50 CHF

24.91%

50+

16.50 CHF

39.56%

100+

13.70 CHF

49.82%

250+

12.70 CHF

53.48%

500+

11.80 CHF

56.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
60 mm