Eriks

Joint piston B7 PUR 65x55x7.3

  • ERIKS:14890761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

40.10 CHF/ Unitéhors TVA

43.35 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.10 CHF

-

10+

37.90 CHF

5.49%

25+

33.20 CHF

17.21%

50+

30.80 CHF

23.19%

100+

29.50 CHF

26.43%

250+

28.90 CHF

27.93%

500+

27.60 CHF

31.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
55 mm