Eriks

Joint piston B7 PUR 63x53x7.3

  • ERIKS:14888796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

29.30 CHF/ Unitéhors TVA

31.67 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.30 CHF

-

10+

23.50 CHF

19.80%

25+

19.60 CHF

33.11%

50+

16.80 CHF

42.66%

100+

12.60 CHF

57.00%

250+

8.55 CHF

70.82%

500+

7.70 CHF

73.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
53 mm