Eriks

Joint piston B7 PUR 40x32x5.7

  • ERIKS:14888519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

19.30 CHF/ Unitéhors TVA

20.86 CHFTVA incluse

239 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.30 CHF

-

10+

15.40 CHF

20.21%

25+

12.90 CHF

33.16%

50+

11.10 CHF

42.49%

100+

8.25 CHF

57.25%

250+

5.65 CHF

70.73%

500+

5.05 CHF

73.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
32 mm