Eriks

Joint piston B7 PUR 32x24x5.7

  • ERIKS:14888518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

10+

12.10 CHF

19.87%

25+

10.10 CHF

33.11%

50+

8.60 CHF

43.05%

100+

6.50 CHF

56.95%

250+

5.00 CHF

66.89%

500+

3.90 CHF

74.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
24 mm