Eriks

Joint piston B7 160x140x14.5

  • ERIKS:14890624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande.

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements selon ISO 5597/I
Ajouter à la liste

73.00 CHF/ Unitéhors TVA

78.91 CHFTVA incluse

179 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.00 CHF

-

10+

54.40 CHF

25.48%

25+

42.70 CHF

41.51%

50+

33.40 CHF

54.25%

100+

30.30 CHF

58.49%

250+

27.80 CHF

61.92%

500+

25.70 CHF

64.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B7
Matériau du joint
PUR
d
140 mm