
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.05 CHF | - |
10+ | 2.70 CHF | 11.48% |
50+ | 2.50 CHF | 18.03% |
100+ | 2.40 CHF | 21.31% |
150+ | 2.35 CHF | 22.95% |
225+ | 2.30 CHF | 24.59% |
338+ | 2.25 CHF | 26.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKI |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 1/4" |
Type d'étanchéité | 32x2.5 |
CH | 41 mm |
F3 | 1/4" |
L2 | 55 mm |