Eriks

Joint de tige PUR 30x38x5.7

  • ERIKS:14889004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Pour logements s/ISO 5597 pour cylindre ISO 6020/II.
Ajouter à la liste

31.60 CHF/ Unitéhors TVA

34.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.60 CHF

-

10+

29.80 CHF

5.70%

25+

26.10 CHF

17.41%

50+

24.20 CHF

23.42%

100+

23.20 CHF

26.58%

250+

22.70 CHF

28.16%

500+

21.70 CHF

31.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B3
Matériau du joint
PUR
d
30 mm