Eriks

Joint de tige PUR 28x36x5.7

  • ERIKS:14889526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Pour logements s/ISO 5597 pour cylindre ISO 6020/II.
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.40 CHF

-

10+

14.70 CHF

20.11%

25+

12.30 CHF

33.15%

50+

10.60 CHF

42.39%

100+

9.20 CHF

50.00%

250+

7.00 CHF

61.96%

500+

4.85 CHF

73.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B3
Matériau du joint
PUR
d
28 mm