Eriks

Joint de tige PUR 16x24x5.7

  • ERIKS:14889821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Pour logements s/ISO 5597 pour cylindre ISO 6020/II.
Ajouter à la liste

15.60 CHF/ Unitéhors TVA

16.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.60 CHF

-

10+

14.70 CHF

5.77%

25+

12.90 CHF

17.31%

50+

12.00 CHF

23.08%

100+

11.40 CHF

26.92%

250+

11.20 CHF

28.21%

500+

10.80 CHF

30.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
B3
Matériau du joint
PUR
d
16 mm