Eriks

Joint de piston 0410 PTFE ER81/NBR 20x15,15 L=2

  • ERIKS:11330254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0410
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre de la rainure
15.15 mm
Largeur de la rainure
2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER81
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s